※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 75082499 TNMG160408-SA T6215 チップ TNMG-SA タンガロイ 75082499

チップ TNMG-SA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード75082499 品番TNMG160408-SA T6215
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法REなど5種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 寸法L(mm)16.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)1 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする