3820 【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工) EvenRiver 75084947

 

【廃番】3820 ウインタープロテクトスーツ(防汚加工)

(1件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75084947 品番3820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

表面生地に防汚加工を施しており、汚れの付きにくい仕様となっております。素材はポリエステルオックスの丈夫な素材を使用しており、強度があります。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズLL 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル100(中綿:ポリエステル100) 股下(cm)75 ウエスト(cm)115 背丈(cm)56 肩幅(cm)54 股上(cm)32 裾幅(cm)26 色番8 ワタリ(cm)41 生地性能防汚加工 名入れ
注意
※防汚加工は徐々に効果が薄れていきます。ご使用状況により持続期間は変わってきます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75084886
2014-01-23
用途:
半屋外での機械操作作業に使用

思っていたより軽くて着ゴゴチが良かったですね、寒いときにはマイナス6度ほどになりますが体温を逃がさないようで暖かいです。埃っぽいところの作業ですが付いた埃もエアーなどで吹けば綺麗に落ちるようです。今のところ全て良しでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする