トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PCバッグ/キャリングバッグ
トライメイトの ガジェットポーチ
収納ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ペンシルケース型
注文コード
75085037
品番
TR-PCH001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット感とツヤが特長のEVA素材を使用。
ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
用途
小物、工具などの収納
材質
EVA
色
ブラック
質量(g)
約43
タイプ
ペンシルケース型
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約23×5×3
注意
製品素材の特性上、ゴム臭が感じられることがございますが、これは正常であり、外気にさらされると時間とともに消散します。