トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの PCバッグ/キャリングバッグ
トライメイトの ガジェットポーチ
収納ポーチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
丸型
注文コード
75085046
品番
TR-PCH002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マット感とツヤが特長のEVA素材を使用。
ポーチは上下にファスナーで分けられ、伸縮ベルトとメッシュ袋が付いてます。
用途
小物、工具などの収納
材質
EVA
色
ブラック
質量(g)
約18
タイプ
丸型
寸法(縦×横×高さH)(cm)
約8×8×3.5
注意
製品素材の特性上、ゴム臭が感じられることがございますが、これは正常であり、外気にさらされると時間とともに消散します。