曜日別特売
CFZ-120GLB OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックス 75085326

CFZ-120GLB OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックス 75085326
CFZ-120GLB OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックス 75085326
CFZ-120GLB OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックス 75085326

OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個注文コード75085326品番CFZ-120GLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン120mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。

寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする