LK-H451W タッチインバータ蛍光灯 ツインバード 75085403

タッチインバータ蛍光灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75085403 品番LK-H451W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直線と曲線の組合せとツヤ仕上げのシンプルフォルム。
エネルギー消費効率アップのエコライト。
机上を有効に使えるフラットベース。
3つの可動部で灯りが必要な場所へ自在に配光。
本体が倒れると自動消灯。安心の転倒OFFスイッチ付

消費電力(W)18 電源コード(m)約1.8 ホワイト 付属品コンパクト蛍光灯 FPL27EX-N 材質(セード)耐熱ABS、(前本体)ABS、(後本体)ABS 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチタッチスイッチ 全光束(Lm)1275 本体質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×480×440 安全装置転倒OFFスイッチ ランプコンパクト蛍光灯(FPL27EX-N)×1個 点灯方式インバータ エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 JIS照度A形相当 省エネ基準達成率(%)100(2012年) 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75085403
2016-12-08
用途:
デスク作業
卸売・小売業

他社では品薄状態でしたが、モノタロウは在庫もあり、商品の品質にも問題ありませんでした。

対象商品:
75085403
2015-01-30
用途:
机上事務作業
株式会社中島管理事務所 様

商品について不満点は、現時点ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする