尾崎亀商店
尾崎亀商店の ヘラ/盛板/コテ
尾崎亀商店の ヘラ
尾崎亀商店の コーキングヘラ
KO仕上げゴム 削(サク) オレノミ2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75085423
品番
82941
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
材質
オレンジ色:NRオレンジゴム#10
長さ(mm)
1000
幅(mm)
80
厚さ(mm)
2
色
オレンジ