仕様ヘッドフォン・スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)
質量(g)約195(ケーブル含まず)
外形寸法(mm)約180×70×190(ケーブル含まず) 折りたたみ時:約160×60×140(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.9
方式マイク:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCHTM(※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
アーム長さ(mm)マイク:145(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
機能ヘッドフォン・ボリューム調整:有
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)100
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイク:-42dB ±3dB
保証期間1年
色(本体)ブラック
アズワン品番65-2325-85
インターフェイスUSB-A端子
指向性マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20〜20000、マイク:100〜8000
ドライバーユニット(Φmm)40
装着方式オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)20
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート有