GLM7000 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 75086636

レーザー距離計

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75086636 品番GLM7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000

携帯に便利な計量スリムボディにピタゴラス機能も内蔵。
大きくみやすい液晶ディスプレイ。自動バックライト機能付き。

機能
【測定モード】距離、面積、容量・体積、ピタゴラス(辺測定)、連続測定
【測定基準点】本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部
測定値の加算・減算機能
自動液晶バックライト機能(光センサー連動)
測定範囲(m)0.05〜70 測定精度(mm)±1.5(標準測定時) 測定単位(最小)1mm 付属品キャリングバッグ、単4アルカリ電池2本(テスト用) トラスコ品番469-7111 質量(g)140(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ電池×2本(最高約10000回の測定) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×53×31 光源レーザーダイオード 電源自動OFF約5分(連続測定時を除く) 波長(nm)635 レーザードット径(Φmm)[距離(m)]6[10](周辺気温25℃の場合) 防塵防水性能IP54(電池収納部を除く) 三脚取付ねじ1/4インチ(6.35mm) 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20〜+70 測定基準位置の設定3箇所 ピタゴラス機能1種類 測定値の保存-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75086636
2017-11-04
用途:
スポーツで使用
クロホリ 様

70mまで計測可能となっていますが、屋外で使用出来るかは?
15〜16mは使用可能でした。きっちり、三脚を使用すれば、長距離も可能かと。

1人が参考にしています
対象商品:
75086636
2016-05-12
用途:
高い位置にある配管等の距離を測ります。
株式会社ワンダー 様 (建設業・工事業)

小型でも丈夫そうで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75086636
2015-03-23
用途:
室内の距離測定
三通建設工事株式会社 様

簡単で使いやすい

対象商品:
75086636
2013-10-23
用途:
普段のメジャー替わり

一人で測れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする