SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストレート KQ2H-X35
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75086742
品番
KQ2H04-00A-X35
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
(ボディ)黒
適合流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)
用途
同一方向のチューブ同士の接続に。
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
4