SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75086794
品番
KQ2T04-00A-X35
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向のチューブ同士の接続に。
色
(ボディ)黒
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)