※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75086812
品番
KQ2T08-00A-X35
参考基準価格(税別)
¥775
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向のチューブ同士の接続に。
色
(ボディ)黒
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)