※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
チーズ KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
75086821
品番
KQ2T10-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥574
この商品は
適合チューブ外径
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
用途
両側90度方向のチューブ同士の接続に。
色
(ボディ)黒
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75086821
KQ2T10-00A-X35
24085609
KQ2T10-00A-X35
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10
SMC
1袋(5個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
内容量に違いがあります