SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ユニオンワイ KQ2U-X35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75086846
品番
KQ2U04-00A-X35
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
色
(ボディ)黒
用途
同一方向のチューブ同士の分岐接続に。
形状
ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
4
シール
(ねじ部)シール剤付
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)