SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
両口チーズユニオン KQ2T-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75086934
品番
KQ2T08-02AS-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥552
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
空気、水
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。
色
(ボディ)黒、(リリースブッシュ)オレンジ
シール
(ねじ部)シール剤付
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75086934
KQ2T08-02AS-X35
24084927
KQ2T08-02AS-X35
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08
SMC
1袋(10個)
¥
5,198
税込
¥
5,718
内容量に違いがあります