※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQ2L-X35

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード75087056 品番KQ2L04-02AS-X35
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥356 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥309189
この商品は適合チューブ外径・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじ1/4 ねじの種類R 用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする