JN-HDR9800IPS4K-H5 液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証 JAPANNEXT 75087259

液晶ディスプレイ 98型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75087259 品番JN-HDR9800IPS4K-H5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は4K解像度に対応した98インチ大型液晶ディスプレイとなります。
10W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
画像表示はフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する4K/UHD(3840×2160)ドットの解像度となり高精細な表示を実現します。
インターフェースはHDMI2.0を3ポート,USB2.0を1ポート搭載。
液晶パネルにはあらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPS系パネルを採用しているので、視野角度を上下左右178°というの広視野角を実現しています。画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。
60Hzのリフレッシュレートで、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。

付属品HDMIケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)61.8 サイズ98 使用温度(℃)5〜40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1385×2201×438 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 視野角H:178°、V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20 〜 85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする