※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口チーズユニオン KQ2T-X35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75087503 品番KQ2T16-04AS-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,463
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 ねじの種類R 接続ねじ1/2 用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。 (ボディ)黒、(リリースブッシュ)オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75087503 KQ2T16-04AS-X35 24085785 KQ2T16-04AS-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMC ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMC 1袋(5個) 6,698 税込7,368 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする