※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンワイ KQ2U-X35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード75087591 品番KQ2U16-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,236
この商品は適合チューブ外径6種類から選べます 他の種類を見る
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
(ボディ)黒 用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。 形状ユニオンワイ 適合チューブ外径(Φmm)16 シール(ねじ部)シール剤付 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3(23℃時) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75087591 KQ2U16-00A-X35 24086126 KQ2U16-00A-X35 ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16 SMC ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U16 SMC 1袋(5個) 5,898 税込6,488 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする