KQ2H10-12A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 75087634

異径ストレート KQ2H-X35

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径a(Φmm)10 注文コード75087634 品番KQ2H10-12A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥491
この商品は適合チューブ外径a・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
(ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 形状異径ストレート 適合チューブ外径a(Φmm)10 適合チューブ外径b(Φmm)12
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75087634 KQ2H10-12A-X35 24082644 KQ2H10-12A-X35 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 異径ストレート KQ2H-X35 SMC 1袋(5個) 2,498 税込2,748 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24082547
2021-07-25
用途:
機械の仕様変更
電気・ガス・熱供給・水道業

ずっと探していた物で、とても安くしっかりとした商品で到着も早くとても満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする