【封筒型では大きさ・温かさNO.1】 Bears Rockの封筒型寝袋の中では一番の温かさで、寝袋と名のつく布団、と思っていただいてもよいほどふわふわで寝心地最高に仕上がっています。 横幅も90cmで、大きめに作られていますので、寝返りも楽にでき、ゆったりと眠っていただけます。毛布を入れることも出来ます。 封筒型なので、フルオープンに出来るのも便利です。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで温かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持いい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 保温性に優れている使いやすい寝袋ですので、車中泊、ご自宅用にといろいろな使い方に対応できます。 寒い地域にお住まいの方や厳冬期にご使用の方には絶対おすすめです。 【ふんわり暖かい】 ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみるとたっぷりの中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。
総社市へ寄付します。 よろしくお願い申し上げますです。