ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
Nicholson 鉄工ヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
250
形状
角 (SQUARE)
注文コード
75087690
品番
KA25002N
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃長・形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
形状
角 (SQUARE)
厚さ(mm)
9.3
タイプ
中目(SECOND)
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
9.3