Nicholson 鉄工ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)300 形状平 (HAND) 注文コード75087699 品番HI30001N
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃長・形状など3種類から選べます 他の種類を見る

Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 形状平 (HAND) 厚さ(mm)7 タイプ荒目(BASTARD) 刃長(mm)300 刃幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする