※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
75087704
品番
KQ2R04-08A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥305
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に。
形状
レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管継手d(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75087704
KQ2R04-08A-X35
24084455
KQ2R04-08A-X35
レジューサ KQ2R-X35
SMC
1袋(10個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
内容量に違いがあります