ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの ヤスリ柄
Nicholson ヤスリ用 木製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
130
注文コード
75087708
品番
ME0N
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
柄の後方が太くなっており、持ちやすく力が入れやすい木柄です。
用途
鉄工ヤスリのハンドルに。
適合
鉄工ヤスリ300mm・平
全長(mm)
130
質量(g)
60