ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの ヤスリ柄
Nicholson ヤスリ用 木製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
75087717
品番
ME1N
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
柄の後方が太くなっており、持ちやすく力が入れやすい木柄です。
用途
鉄工ヤスリのハンドルに。
適合
鉄工ヤスリ 250mm・平 300mm・角
全長(mm)
125
質量(g)
50