ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
細工用ヤスリセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
形状
平・半丸・丸
注文コード
75087760
品番
ST-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平・半丸・丸
全長(mm)
170
タイプ
12本型
刃長(mm)
70
目の粗さ
中目
幅×厚さ(mm)
4×2(平)、4.2×2(半丸)、Φ2.5(丸)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。