※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスエルボ KQ2LF-X35

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×1.0 注文コード75087792 品番KQ2LF04-M6A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど25種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM6×1.0 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa ねじの種類M 用途おねじ部からの直角方向の配管に。 形状メスエルボ (ボディ)黒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75087792 KQ2LF04-M6A-X35 24083204 KQ2LF04-M6A-X35 メスエルボ KQ2LF-X35 SMC メスエルボ KQ2LF-X35 SMC 1袋(10個) 4,498 税込4,948 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75087783
2017-12-09
用途:
小型レギュレーターの取り付け先に使用
triggerhappy 様

サイズが小さく取り回しがとても良く作業が捗り助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする