ST-18 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン 75087805 ST-18 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン 75087805 ST-18 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン 75087805 ST-18 細工用ヤスリセット 荒仕上用 ツボサン 75087805

細工用ヤスリセット 荒仕上用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状平・半丸・丸・角・三角 全長(mm)200 注文コード75087805 品番ST-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は形状・全長・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平・半丸・丸・角・三角 全長(mm)200 タイプ8本型 刃長(mm)100 目の粗さ荒目 幅×厚さ(mm)9×3(平)、9.5×3(半丸)、Φ4.3(丸)、4.3(角)、7.5(三角)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする