※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
メスエルボ KQ2LF-X35
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M6×1.0
注文コード
75087835
品番
KQ2LF06-M6A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
M6×1.0
使用流体
空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
ねじの種類
M
用途
おねじ部からの直角方向の配管に。
形状
メスエルボ
色
(ボディ)黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75087835
KQ2LF06-M6A-X35
24083265
KQ2LF06-M6A-X35
メスエルボ KQ2LF-X35
SMC
1袋(10個)
¥
4,698
税込
¥
5,168
内容量に違いがあります