ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
細工用ヤスリセット 仕上げ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
形状
平・半丸・丸・角・三角
全長(mm)
185
注文コード
75087909
品番
ST-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・全長・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状
平・半丸・丸・角・三角
全長(mm)
185
タイプ
10本型
刃長(mm)
85
目の粗さ
細目
幅×厚さ(mm)
7×2.5(平)、7.3×2.5(半丸)、Φ3.2(丸)、3.2(角)、6(三角)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。