画像準備中

LED電球 E17 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード75087993 品番LDA7L-G-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電球のように広配光に光が広がるので さまざまな照明器具におすすめ。

口金E17 電球の種類LED 定格消費電力(W)7 光色電球色 全光束(Lm)510 明るさ電球40W形相当 用途一般住宅・店舗。 寸法(mm)Φ35×112 タイプ広配光 定格平均寿命(時間)40000
注意
※調光機能の付いた器具など、器具の種類によっては使えない場合があります。屋外では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする