日立
日立の 電球
日立の LED電球
日立の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E17 広配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75088002
品番
LDA7D-G-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電球のように広配光に光が広がるので さまざまな照明器具におすすめ。
口金
E17
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
7
光色
昼光色
全光束(Lm)
620
明るさ
電球50W形相当
用途
一般住宅・店舗。
寸法(mm)
Φ35×112
タイプ
広配光
定格平均寿命(時間)
40000
注意
※調光機能の付いた器具など、器具の種類によっては使えない場合があります。屋外では使用できません。