日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
3波長蛍光ランプ ハイルミックUV 10W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75088167
品番
FL10EX-D-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
10W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
昼光色
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
520
仕様
UVカット機能付
管径(Φmm)
25.5
管長(mm)
330
定格平均寿命(時間)
6000