日立
食品展示用蛍光ランプ サンラインルクス(4波長形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(25本)
注文コード
75090102
品番
FL40S・BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプの特徴に深赤部(660nm)の発行を加えた4波長形で色温度を5700Kとしたランプです。
用途
生花店・観葉植物の照明。
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2450
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
管径(Φmm)
32.5
光源(発光波長)
4波長
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る