※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-UH401-2KV USBアイソレータ Advantech(アドバンテック) 75090296 BB-UH401-2KV USBアイソレータ Advantech(アドバンテック) 75090296 BB-UH401-2KV USBアイソレータ Advantech(アドバンテック) 75090296 BB-UH401-2KV USBアイソレータ Advantech(アドバンテック) 75090296

USBアイソレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電源(V)USBバス電源 型番- 注文コード75090296 品番BB-UH401-2KV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は入力電源・型番など4種類から選べます 他の種類を見る

Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。
コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。
【ULI-420 シリーズ】
・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護
・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ
・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、
・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40〜80℃、BB-UHR4xx: 0〜50℃

USBポート数1 USBタイプUSB2.0 絶縁電圧(kV)2 ESD保護15kV、8kV contact 型番- 付属品90cmUSBケーブル(A-B)付属 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.2×50.8×20.3 ハウジングプラスティック IP30 コネクタ高保持力USBコネクタ 動作温度(℃)-40〜80 供給電流(mA)100 通信速度(USB)フルスピード(12Mbps) インジケータ(LED)電源 入力電源(V)USBバス電源
関連資料:QUICK START GUIDE(0.82MB)
注意
【USB変換コンバータ】
※PC や産業機器とのシリアル通信に対応し、各種制御機器との接続に適す。
・USB を RS-232/RS-422/RS-485 信号に変換→ モノタロウ商品グループ(06118405)
【シリアル信号変換コンバータ】
※長距離通信やノイズ耐性が求められる環境に適し、信号分配や TTL 変換用途にも使用可能。
・RS-232 信号を RS-422/RS-485 信号へ変換→ モノタロウ商品グループ(0611840207750610)
【USBアイソレータ】
※ノイズ対策やグラウンドループ防止に有効で、産業用途の安定した通信を実現。
・USB 通信の絶縁→ モノタロウ商品グループ(05239190)
【アイソレーションリピータ】
※長距離通信時の信号減衰を補正しつつ、電気的に絶縁することで、ノイズ影響の低減や安定した通信を実現。
・RS-422/RS-485 信号の中継・絶縁 → モノタロウ商品グループ(06118403)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする