※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
入力電源(V)10〜30 VDC
型番ULI-421C
注文コード75090348
品番BB-UHR401
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。
コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。
【ULI-420 シリーズ】
・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護
・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ
・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、
・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40〜80℃、BB-UHR4xx: 0〜50℃