EKI-1511X-B シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 75090384 EKI-1511X-B シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 75090384 EKI-1511X-B シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 75090384 EKI-1511X-B シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 75090384

シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75090384 品番EKI-1511X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。
仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。
中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。
====================================================================
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
-----------------------------------------------------------------------------
【接続】
・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能
・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
====================================================================

ポート数1ポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2 入力電源9〜36 VDC 動作温度範囲(℃)-10〜60 シリアルポート1×RS-422/485

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75090384 EKI-1511X-B 15104035 EKI-1511-A シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする