※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804 IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804 IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804 IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804 IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804 IMC-350I-M8ST-A 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 75090804

光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75090804 品番IMC-350I-M8ST-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトなメディアコンバータ(金属製筐体)。
産業グレードであり、広い温度(-20 ~ 75℃)範囲で動作可能。
光ファイバー技術により、10Mbps/100Mbpsのツイストペアネットワークセグメントを最大80kmまで延長可能。
リンク障害パススルー(LFPT)機能をサポート。
※この機能を有効にすると、各セグメントでリンク障害がデバイスに渡される。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
IEEE802.3af Power-over-Ethernet規格を含む複数の電源オプションにより、電源装置としても機能あり。
・マルチ電源オプションサポート: AC電源アダプター(10W)または PoE入力、DC入力
-------------------------------------------------------------------------------------------------

質量(g)317 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.1×45.7×85.1 波長(nm)850 通信距離2 km モードマルチモード(MMF) 光コネクタST

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75090804 IMC-350I-M8ST-A 43102468 IMC-350I-M8ST-B 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 光メディアコンバータ 10/100Mbps 【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする