4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75091066 品番PCIE-1154-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。
産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。
さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。
================================================
【主な用途】
マシンビジョンシステム
工場自動化(FA)設備
医療用画像機器
高速データ転送が必要なUSB接続デバイス
================================================

長さ(mm)111.15 高さ(mm)117 ポート数4 動作温度(℃)0〜60 ポートの種類USB 3.0 Type A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75091066 PCIE-1154-AE 44793965 PCIE-1154-BE 4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック) 4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック) 1台 23,980
欠品中
税込26,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする