画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75091075 品番PCIE-1181-AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。
----------------------------------------------------------------
・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。
・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、
省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。
・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、
最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。
※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)
----------------------------------------------------------------
【製品選定のポイント】
推奨モデル/条件
PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時
PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)
PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境

長さ(mm)167 高さ(mm)68.9 ポート数1 ×10GBASE-T 動作温度(℃)0〜60 ポートの種類IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75091075 PCIE-1181-AE 75091084 PCIE-1182-AE 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック) 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック) 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする