※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCIE-1182-AE 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック) 75091084 PCIE-1182-AE 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック) 75091084 PCIE-1182-AE 画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE) Advantech(アドバンテック) 75091084

画像検査カメラ入力カードPCI Express GigE/10GigE Vision (PoE)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75091084 品番PCIE-1182-AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

産業用カメラの伝送方法にはさまざまな規格があり、画像処理を行うパソコンへの橋渡し役としてフレームグラバーが存在しています。アドバンテックの産業用フレームグラバーシリーズは、用途に応じてCamera Link対応およびGigE Vision対応モデルをラインアップしています。
----------------------------------------------------------------
・PCIE-1182-AEは、10GigE Vision対応の2ポートモデルで、PoE+(IEEE 802.3at)による最大60W(30W/ポート)の電力供給に対応。高帯域・高解像度カメラに最適です。
・PCIE-1674V-CEは、4ポートGigE Vision対応でPoE(IEEE 802.3af)をサポート。PCIeバスから直接給電が可能で、
省配線・省電力の標準的なマシンビジョン構成に適しています。
・PCIE-1674E-BEは、同じく4ポートのGigE Vision対応ですが、外部12V電源を使用することでPoE+(IEEE 802.3at)にも対応し、
最大60Wの高電力供給が可能です。高消費電力カメラや照明機器を用いる構成に適しています。
※差異:PCIE-1674V-CE(LANポート毎に電源出力オン/オフ切り替え可)、PCIE-1674E-BE(ハードウェアスイッチによるPoEオン/オフ制御)
----------------------------------------------------------------
【製品選定のポイント】
推奨モデル/条件
PCIE-1182-AE:高速伝送/高帯域・高電力カメラ使用時
PCIE-1674V-CE:一般的なGigEカメラ/簡易配線(PoE)
PCIE-1674E-BE:高電力カメラ/外部電源対応が可能な環境

仕様10GigE Vision 長さ(mm)167 高さ(mm)68.9 出力(W)1ポート:30/合計60 ポート数2ポート インターフェースPCI Express x4 準拠 コネクタ8-pin RJ45 伝送速度(Mbps)10000 各種認証CE、FCC 動作温度範囲(℃)0〜60 ポートの種類MAC、PHY PoE対応PoE+ IEEE802.3at

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする