※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力アナログ×8、デジタル×8 注文コード75091154 品番USB-4702-AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は入力など6種類から選べます 他の種類を見る

USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。
シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。
==================================================================================
USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。
USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。
USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。
USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。
※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。
==================================================================================

質量(g)300 出力アナログ×2、デジタル×8 入力アナログ×8、デジタル×8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜55 USBタイプUSB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする