USB-4761-BE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091188

USB-4761-BE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091188 USB-4761-BE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091188 USB-4761-BE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091188 USB-4761-BE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 75091188

USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入力デジタル(絶縁)×8 注文コード75091188 品番USB-4761-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入力など6種類から選べます 他の種類を見る

USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。
シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。
==================================================================================
USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。
USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。
USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。
USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。
※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。
==================================================================================

質量(g)430 出力リレー(Form C)×8 入力デジタル(絶縁)×8 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 USBタイプUSB 1.1/2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75091188 USB-4761-BE 28506907 USB-4761-CE USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック) 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする