USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力- 注文コード75091215 品番USB-5820-AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は入力など9種類から選べます 他の種類を見る

・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール
・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適
・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能
・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している
・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル
・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能
・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き
・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備
・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保
・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能

分解能16-bit 入力- 出力アナログ×4 質量(g)0.24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40 USBタイプUSB 3.0 絶縁電圧(V)DC2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする