測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
ISO管用平行限界ネジリングゲージ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75091714
品番
G1/2X14 GRNR A
参考基準価格(税別)
¥97,380
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格
ISO(新JIS)管用平行ねじ
ねじ径
G1/2×14
山数
14
ねじ等級
A