日立
日立の 電球
日立の 白熱電球
日立の レフ電球
反射形投光電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75092017
品番
RF100V40W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
内面に反射鏡が付いているので反射笠なしで投光照明ができます。
用途
運動場・野球場などの競技場、商店、工場、鉄道操車場、建築現場。
全長(mm)
101
口金
E26
全光束(Lm)
360
最大径(Φmm)
62
ガラス仕上
ホワイト