画像準備中

耐溶剤被覆セミインターフレキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様最小の湾曲内側半径 可動(mm):176、最小の湾曲内側半径 固定(mm):80 注文コード75093588 品番FSVS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。
切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。
油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。
引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。
フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。
耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。

仕様最小の湾曲内側半径 可動(mm):176、最小の湾曲内側半径 固定(mm):80 材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤) 質量(kg)13.8/30(1巻長さ(m)) 保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力 温度範囲(℃)-20〜+60 保護等級IP67 最小内径(Φmm)15.8 最大外径(mm)21.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする