絞り込み
ブランド
- 大和電業
- Panasonic(パナソニック)(69)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(32)
- エースサービス(8)
- オーム電機(2)
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- 丸一鋼管(3)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 因幡プロダクツ(3)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日本シーム工業(42)
- 未来工業(36)
- 東京富士商会(5)
- 泰和電器(2)
- 電成興業(9)
- ブランドをもっと見る

耐溶剤被覆セミインターフレキ
大和電業¥149,800~税込¥164,780~1巻5日以内出荷亜鉛めっき帯鋼をセミインターロック構造に噛み合わせたケーシングに、耐溶剤性のビニルを密着被覆したフレキです。切削油等が頻繁にかかる場所での使用に適しています。油づけの場所や、溶剤系の雰囲気での使用に適しています。引張り及び捻れ強度の必要な箇所や、可動部に使用可能です。フレキ用コンネと接続することにより、防液性(IP67相当)を確保できます。耐溶剤コンネと組み合わせての使用を推奨します。材質ケーシング/亜鉛引鉄板、被覆/軟質塩化ビニル(耐溶剤)保護構造耐油・耐溶剤・耐衝撃・高張力温度範囲(℃)-20~+60保護等級IP67
ストロングプロテクター
大和電業¥109,800~税込¥120,780~1巻6日以内出荷溶接時に所構わず飛散、飛来する磁気帯の高温なスパッターから電線やケーブル等を保護する耐熱性650℃の繊維PBO(ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール)を、必要な寸法に裁断して生地の長手方向(長さ10m)の表・裏の端部に強力な綿ファスナーを全長に渡って生地と同材の縫糸で密着縫製しました。ロボットアームの耐熱カバー。高温スパッタリングからのケーブル&電線保護。溶接時の火花受けカバー【耐熱シート】。標準長さ10m/1本から必要な長さに裁断出来るよう、一定の間隔(P=100ミリ)で裁断箇所を設けました。
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら