測範社(JPG)
測範社(JPG)の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社(JPG)の ゲージ
測範社(JPG)の ねじゲージ
管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75093796
品番
PF2-1/2X11 GPIPB
参考基準価格(税別)
¥215,960
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
種別
検査用
規格
従来JIS管用平行ねじ
ねじ径
PF2-1/2×11
山数
11
ねじ等級
B